SOT-1275 PK システムテーブル(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21183970

システムテーブル(配送組立サービス付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1200奥行(mm)750色(天板)ダーク注文コード21183970品番SOT-1275 PK
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

スタンダードオフィステーブル

色(天板)ダーク色(フレーム)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×750×700質量(kg)30.2幅(mm)1200高さ(mm)700質量(g)30200奥行(mm)750材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合商品タイプ角脚サービス分類組立・設置・取付
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする