曜日別特売
CFT89Z-1560 FT89テーブル Z脚 アイリスチトセ 21184189

FT89テーブル Z脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
奥行(mm)600
幅(mm)1500
間口(mm)1500
色(天板)ナチュラル
内容量1台注文コード21184189品番CFT89Z-1560
参考基準価格(税別)¥73,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

高い収納性とワイドな幕板がよりミーティング環境をフレキシブルかつ快適に。スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。
両天板とほぼ同じ幅(天板幅-20mm)の幕板を採用。 足元をしっかりと隠します。両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。

ナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×600×720折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1500×1000×547材質天板:メラミン化粧板、木口:PVC、脚部:スチールパイプ幅(mm)1500高さ(mm)720質量(g)21800ピッチ(mm)89(スタッキング)奥行(mm)600間口(mm)1500キャスターアジャスター付双輪キャスター(ストッパー付2個)材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ナチュラル色(フレーム)シルバー材質(脚部)スチールパイプグリーン購入法適合パネルなし
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする