アイリスチトセ
デスク平机
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
幅(mm)
1200
1000
1200
1400
色(天板)
ナチュラル
ホワイト
ナチュラル
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21187409
品番
SSD-127H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
充実の収納力と実用性を備えたアイリスチトセのスタンダードデスク。引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様.
質量(kg)
32.9
幅(mm)
1200
高さ(mm)
700
質量(g)
35800
奥行(mm)
700
材質(天板)
MDFメラミン樹脂・ポストフォーム加工
色(天板)
ナチュラル
色(本体)
ホワイト
グリーン購入法
適合
引出し
あり
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※WEB注文限定です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません