曜日別特売
SSD-WG65H-W SSDスチールワゴン H650(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21187908

SSDスチールワゴン H650(配送組立サービス付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台色(本体)ホワイト注文コード21187908品番SSD-WG65H-W
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
色(本体)ホワイト外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×580×648質量(kg)25.6幅(mm)395高さ(mm)648質量(g)25600奥行(mm)580グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする