曜日別特売
SSN45-10S-NBK システム収納庫 引戸(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21188127

システム収納庫 引戸(配送組立サービス付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード21188127品番SSN45-10S-NBK
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。

質量(g)39100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050色(本体)ブラック種類引違いグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050サービス分類組立・設置・取付
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする