曜日別特売
SSN45-LT3-NBK システム収納庫ラテラル3段 アイリスチトセ 21188434

システム収納庫ラテラル3段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード21188434品番SSN45-LT3-NBK
参考基準価格(税別)¥163,500販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。引出しはボールスライドレールを採用、収納物をスムーズに出し入れできます。また、1つの引出しを開けるとその他の引出しにロックがかかる安全機構付です。

色(本体)ブラック高さ(mm)1050質量(g)61800種類引出し奥行(mm)450間口(mm)900棚段数3棚段数(段)3グリーン購入法適合
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする