アイリスチトセ
システム収納 トラッシュボックス(配送組立サービス付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
色(本体)
ホワイト
ブラック
ホワイト
高さ(mm)
1000
1050
1000
間口(mm)
834
900
834
奥行(mm)
415
450
415
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21188504
品番
SSN45-10TB-W
参考基準価格(税別)
¥131,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。ゴミ箱ベット必要。
高さ(mm)
1000
質量(g)
35300
種類
片開き
奥行(mm)
415
間口(mm)
834
色(本体)
ホワイト
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません