ノボル電機
防水型マイクロホン 10mコード付
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
地域運賃
50日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
21189500
品番
M-3602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
防水型マイクロホン 10mコード付
形状
ハンド型
質量(kg)
0.97
色
メタリックグリーン
コード長さ(m)
ストレートコード:10
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
65×137×41
インピーダンス(Ω)
定格:600
防水性
IPX5
取扱説明書:
(1.2MB)
注意
※アンプ入力に合わせてプラグをご用意下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません