曜日別特売
TD-501Y 4.5W かる~いホン 黄 ノボル電機 21189509

4.5W かる~いホン 黄

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード21189509品番TD-501Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

防水型でメーカー従来型より30%の軽量化

用途
防水・軽量化により雨天・長時間の使用に
全長(mm)228質量(kg)0.4イエロー/ブラック種類ハンドタイプ最大出力(W)6定格出力(W)4.5口径×高さH(mm)109×205使用電池単三型4本到達距離(m)160防水性IP66
取扱説明書:(2.24MB)
注意
※乾電池は別途ご用意下さい

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする