ケニス
標準温度計(水銀ゼロ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
温度範囲(℃)
150~200
注文コード
21190376
品番
150~200℃
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
温度範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
検査成績表
仕様
【感温液】プロピレンカルボナート
全長(mm)
約420
温度範囲(℃)
150~200
精度(℃)
±0.2(0~50℃/50~100℃)、±0.4(100~150℃/150~200℃)
最小目盛(℃)
0.1
計測方式
全没式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※校正証明書・トレーサビリティ体系図・校正基準器写し