ケニス
標準温度計(水銀ゼロ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
温度範囲(℃)
100~150
注文コード
21190410
品番
100~150℃(校正書類一式付)
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
温度範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
検査成績表
仕様
【感温液】プロピレンカルボナート、【校正書類】校正証明書・トレーサビリティ体系図・校正基準器写し
全長(mm)
約420
温度範囲(℃)
100~150
精度
±0.2℃(0~50℃、50~100℃)、±0.4℃(100~150℃、150~200℃)
最小目盛(℃)
0.1
計測方式
全没式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※校正証明書・トレーサビリティ体系図・校正基準器写し