曜日別特売
150~200℃(校正書類一式付) 標準温度計(水銀ゼロ) ケニス 21190419

標準温度計(水銀ゼロ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本温度範囲(℃)150~200注文コード21190419品番150~200℃(校正書類一式付)
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
付属品検査成績表仕様【感温液】プロピレンカルボナート、【校正書類】校正証明書・トレーサビリティ体系図・校正基準器写し全長(mm)約420温度範囲(℃)150~200精度±0.2℃(0~50℃、50~100℃)、±0.4℃(100~150℃、150~200℃)最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※校正証明書・トレーサビリティ体系図・校正基準器写し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする