曜日別特売
10-B-AIR-1L パージ流量計 RK1600R コフロック 21192485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パージ流量計 RK1600R

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個適合流体Air最大流量(L/min)1材質真鍮(ブロック)注文コード21192485品番10-B-AIR-1L
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。

材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等全長(mm)100最大流量(L/min)1接続口径(Rc)1/8寸法A(mm)68目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)寸法D(mm)81寸法E(mm)64寸法B(mm)94寸法C(mm)100耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)60適合流体Air材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、SUS303、(PTFE、PEEK)バルブ有り供給圧力(MPa)-
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
※最小流量は最大流量の1/10です。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする