曜日別特売
10-B-AIR-15L パージ流量計 RK1600R コフロック 21192537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パージ流量計 RK1600R

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個適合流体Air最大流量(L/min)15材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316注文コード21192537品番10-B-AIR-15L
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。

材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等全長(mm)100最大流量(L/min)15目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)60適合流体Airバルブ有り供給圧力(MPa)0.1(標準)
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
※最小流量は最大流量の1/10です。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする