※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コフロック
パージ流量計 RK1600R
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
適合流体
N
2
最大流量(L/min)
2
材質
真鍮(ブロック)
注文コード
21192564
品番
10-B-N2-2L
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・最大流量・材質
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
材質
真鍮(ブロック)
接続口径
Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等
全長(mm)
100
最大流量(L/min)
2
接続口径(Rc)
1/8
寸法A(mm)
68
目盛
10:1(有効)
精度
±5%FS(計測ポイント)
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
64
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
100
耐圧(MPa)
0.7(G)
精度(%)
±5F.S.
最高使用温度(℃)
60
適合流体
N
2
材質(接液部)
真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、SUS303、(PTFE、PEEK)
バルブ
有り
供給圧力(MPa)
-
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
※最小流量は最大流量の1/10です。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。