曜日別特売
12-B-AIR-5ML 精密流量計 RK1200 コフロック 21194567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密流量計 RK1200

商品レビューを投稿する
適合流体Air
最大流量(L/min)0.005
全長(mm)120
内容量1個注文コード21194567品番12-B-AIR-5ML
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。

材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等全長(mm)120最大流量(L/min)0.005目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60適合流体Airバルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
注意
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする