※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コフロック
精密流量計 RK1200
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
適合流体
Air
Air
N2
最大流量(L/min)
0.3
0.005
0.01
0.02
0.03
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
2
3
5
10
15
20
30
50
100
全長(mm)
120
120
150
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21194646
品番
12-B-AIR-300ML
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質
本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316
接続口径
Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等
全長(mm)
120
最大流量(L/min)
0.3
目盛
10:1(有効)
精度
±2%FS(計測ポイント)
最高使用温度(℃)
60
適合流体
Air
バルブ
【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
注意
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。