EX-700R-V-F11 マスフローメータ EX-700R コフロック 21195565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスフローメータ EX-700R

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個材質【接ガス部】SUS316、SUS316L、PTFE、PCTFE、FKM精度±1.5%FS注文コード21195565品番EX-700R-V-F11
参考基準価格(税別)¥171,200販売価格(税込)¥185,900
販売価格(税別)
169,000

小型で軽量、単電源DC24V駆動のマスフローメータです。
表示器一体型で、瞬時・積算流量表示や、上下アラーム設定等が簡単操作で行えます。
RS485通信機能を標準搭載しています。

仕様【デジタル通信】RS485(MODBUSプロトコル、RTUモード) ID:1~247材質【接ガス部】SUS316、SUS316L、PTFE、PCTFE、FKM電源(V)DC24±10%/100mA以下最大流量200SLM精度±1.5%FS耐圧(MPa)1(G)表示範囲ゼロカット機能不使用時 約-10~125%FS(表示リミッター点滅)対象ガスN2(Air,Ar/CF切替)入出力【ニードルバルブ】一次側圧力:0.1MPa/二次側圧力:0MPa(標準)バルブ精密ニードルバルブ付継手3/8SWL更新周期(ms)25/50/100/200/500/1000(瞬時流量)
注意
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わることがあります。
※本製品は受注生産品につき、ご注文後のキャンセルや返品はお受けできませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする