※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コフロック
マスフローコントローラ 3660
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
適合流体
Air
Air
N<sub>2</sub>
フルスケール流量
10SCCM
10SCCM
50SCCM
100SCCM
500SCCM
1SLM
5SLM
10SLM
20SLM
30SLM
40SLM
50SLM
100SLM
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21195617
品番
3660-1/4SW-Air-10SCCM-20℃
参考基準価格(税別)
¥109,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
定電流温度差検出方式の流量センサを搭載した高速応答のマスフローコントローラです。
安全方向動作のノーマリークローズバルブを採用しています。
仕様
●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)
材質
接ガス部材質:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM(オプション NBR or CR)
質量(g)
約1000
寸法L(mm)
127.4
バルブ形式
比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)
最大流量
10SCCM
精度
±1.0%FS(25℃)
センサータイプ
熱式巻線センサ
再現性
±0.5%FS
再現性(%)
±0.5F.S
耐圧(MPa)
1(G)
接続
電気:D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)
精度(%)
±1F.S.(25℃)
使用電源
+15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA
周囲湿度(%RH)
許容:10~90(結露なきこと)
温度係数
±0.1%F.S./℃(15~35℃)
許容周囲温度(℃)
5~45
入圧(kPa)
最大500(G)
保存温度範囲(℃)
許容:-10~60
適合流体
Air
耐圧(kPa)
980(G)
動作差圧(kPa)
50~300
応答性
2sec以内(within±2%F.S.)
継手
1/4SWL
フルスケール流量
10SCCM
測定制御範囲
2~100%(F.S.)
リークレート(Pa・m
3
/sec)
1×10
-8
以下(He 透過含まず)
校正温度(℃)
20
注意
※コード番号をご指定の後、流量を併せてご連絡下さい。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わることがあります
※本製品は受注生産品につき、ご注文後のキャンセルや返品はお受けできませんのでご注意下さい。