Tube Drive チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 21198277

チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個回転数(min-1[r.p.m])300~6000注文コード21198277品番Tube Drive
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。
1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。
Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。

付属品チューブ(ST-20・DT-20×各2/BMT-20-S/G×各1)寸法(mm)100×160×40質量(kg)0.75電源(V)AC100~240(50/60Hz)※ACアダプタ付回転数(min-1[r.p.m])300~6000タイマー1~59秒(300~6000rpm) 1~29分(300~4000rpm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする