ケニス
タフテナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
容量(L)
18
10
18
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21199984
品番
18L
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
専用外箱付きで、輸送時の破損・液漏れなどを防ぐことができます。
使用後はつぶして廃棄することができます。
最高5段まで積み上げることができ省スペース化が可能です。
付属品
キャップ/外箱
材質
PE
容量(L)
18
口内径(Φmm)
52.5
外寸(mm)
250×245×390