曜日別特売
レッド カラー廃液貯蔵容器(専用ロート付) ケニス 21200018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)ブルー、ブラックは付属しません。

カラー廃液貯蔵容器(専用ロート付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード21200018品番レッド
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。

付属品キャップ/キャップ付ロート/排出用ノズル材質HDPE容量(L)20内径(Φmm)99(ロート)口内径(Φmm)50外寸(mm)350×170×410ラベル酸性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする