ISOLAB
ねじ口瓶(茶 青蓋付 ISOLAB)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
250
100
250
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21200185
品番
250mL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質
本体/硼珪酸ガラス、蓋/フェノール樹脂、シリコン PTFEライナーパッキン付
容量(mL)
250
口内径(Φmm)
30
ねじ規格
GL-45
胴径×全高(Φmm×mm)
70×138
注意
※実際の製品は写真と異なる場合がございます。