曜日別特売
No.10 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器] 21200526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量規格瓶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(100本)
容量(mL)108
内容量1組(100本)注文コード21200526品番No.10
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。

材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート容量(mL)108口内径(Φmm)31.9胴径×全高(Φmm×mm)48.5×87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする