曜日別特売
FT-65 取手付タンク(テーパー付) ケニス 21200745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)画像は積み重ねた状態です。

取手付タンク(テーパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(L)65
内容量1個注文コード21200745品番FT-65
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥43,868
販売価格(税別)
39,880

テーパーが付いているのでコンパクトに積み重ねて収納できます。

材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)容量(L)65上内径×下内径×深さ(mm)430×412×470材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする