※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
クロロプレンゴムスポンジシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
厚さ(mm)
15
3
4
5
6
8
10
15
30
寸法(mm)
1000×1000
500×500
1000×1000
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21202285
品番
1000×1000×15mm
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
材質
クロロプレンゴム
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
1000×1000
色
ブラック
硬度
25°±5