※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
ゴム管(ネオ・チュービング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
6
5
7
外径(Φmm)
8.4
7
10
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21203396
品番
6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
材質
天然ゴム
質量(kg)
1
長さ(m)
40
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8.4
耐熱温度(℃)
50~60(無負荷)