曜日別特売
6×18mm(10m) クニロン真空ホース ケニス 21203527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クニロン真空ホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)6
外径(Φmm)18
内容量1巻注文コード21203527品番6×18mm(10m)
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。
柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。

材質ポリオレフィン系エラストマーブラック長さ(m)10内径(Φmm)6外径(Φmm)18耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする