曜日別特売
0062-006 フッ素樹脂 ハーフジョイントI型 フロンケミカル 21203570

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂 ハーフジョイントI型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
タイプオス型
接続ねじR1/4
内容量1個注文コード21203570品番0062-006
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
タイプオス型寸法A(mm)39寸法D(mm)21接続ねじR1/4適合サイズ(mm)8(外径T)寸法B(mm)20寸法C(mm)12穴の形状貫通穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする