曜日別特売
0045-005 フッ素樹脂 接続ジョイントI型 フロンケミカル 21203640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂 接続ジョイントI型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)28
寸法A(mm)48
内容量1個注文コード21203640品番0045-005
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質本体/PTFE、袋ナット/PFAタイプ異径シールソロバン型寸法A(mm)48オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)21寸法D1(mm)25寸法D2(mm)28寸法G(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)10×12(外径/T1×T2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする