曜日別特売
0045-008 フッ素樹脂 接続ジョイントI型 フロンケミカル 21203667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂 接続ジョイントI型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D1(mm)21
寸法D2(mm)12
寸法A(mm)37
内容量1個注文コード21203667品番0045-008
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質本体/PTFE、袋ナット/PFAタイプ異径シールソロバン型寸法A(mm)37オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)19寸法C(mm)11寸法D1(mm)21寸法D2(mm)12寸法G(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)6×12(外径/T1×T2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする