3123 000.063 マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ) 21205566

マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(μL)100~1000最小目盛(μL)1注文コード21205566品番3123 000.063
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。

付属品チップ1箱仕様【UV照射】可容量(μL)100~1000最小目盛(μL)1チャンネル数シングルチャンネルアズワン品番2-4632-26オートクレーブの可否
注意
※チップは同じカラーコードのものをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする