マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個容量(μL)5~100最小目盛(μL)0.1注文コード21205706品番3125 000.109
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。

付属品チップ1箱仕様【UV照射】可ライトイエロー容量(μL)5~100最小目盛(μL)0.1チャンネル数24チャンネルアズワン品番65-2757-28オートクレーブの可否
注意
※チップは同じカラーコードのものをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする