RT LTS 1000μL SW 768A ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック レイニン 21207088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(768本)容量(μL)1000注文コード21207088品番RT LTS 1000μL SW 768A
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。
ラックはオートクレーブ可能です。
汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。

仕様【広口径】○タイプLTS(LTSピペット専用)容量(μL)1000滅菌入数96本×8ラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする