※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個(960本)容量(μL)200タイプLTS(LTSピペット専用)注文コード21207989品番TR LTS 200μL F 960A
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。
100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。
非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。
UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。