曜日別特売
126-20S フィルターチップ 交換プレート WATSON 21208339

フィルターチップ 交換プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(960本)容量(μL)20注文コード21208339品番126-20S
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。

材質チップ/PP フィルタ/PE容量(μL)20滅菌入数96本×10ラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする