曜日別特売
126-5000S フィルターチップ 交換プレート WATSON 21208400

フィルターチップ 交換プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(24本)容量(mL)5タイプ目盛付注文コード21208400品番126-5000S
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。

材質チップ/PP フィルタ/PE容量(mL)5タイプ目盛付滅菌入数24本×1プレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする