曜日別特売
521108 ピペットチップ(Extra Long) ケニス 21208409

ピペットチップ(Extra Long)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
滅菌
内容量1箱(960本)注文コード21208409品番521108
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。
製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。

材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー容量(μL)20滅菌入数96本×10ラックオートクレーブの可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする