※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
セロロジカルピペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(500本)
1箱(200本)
1箱(100本)
1袋(500本)
1袋(100本)
容量(mL)
2
1
2
5
10
50
目盛(mL)
0.01
0.01
0.1
0.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
21208576
品番
120221
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
双方向の目盛とマイナス目盛付です。
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質
ポリスチレン
色
緑
容量(mL)
2
規格
パイロジェンフリー
目盛(mL)
0.01
滅菌
γ線滅菌済
包装
ペーパー/プラスチック個別包装
入数
100本×5包