曜日別特売
120231 セロロジカルピペット ケニス 21208585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セロロジカルピペット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
容量(mL)5
目盛(mL)0.1
内容量1箱(200本)注文コード21208585品番120231
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

双方向の目盛とマイナス目盛付です。
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。

材質ポリスチレン容量(mL)5規格パイロジェンフリー目盛(mL)0.1滅菌γ線滅菌済包装ペーパー/プラスチック個別包装入数50本×4包
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする