MAIRS-0.3 クリーンエア発生装置Mini-CUBEシリーズ コフロック 21210306

クリーンエア発生装置Mini-CUBEシリーズ

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し122日以内出荷とは
内容量1台注文コード21210306品番MAIRS-0.3
参考基準価格(税別)¥1,200,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。
また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。

用途各種理化学機器に最適です。仕様エアー発生量10NL/min寸法(mm)310×392×310動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RHエア圧力範囲(MPa)0.2MPa品質等級(圧縮空気)0:00:02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする