曜日別特売
229476 バイオリアクションチューブ ケニス 21211516

バイオリアクションチューブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(300本)
容量(mL)
50
注文コード
21211516
品番
229476
参考基準価格(税別)¥110,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

少量で高密度の浮遊細胞培養に便利なチューブです。
ベントキャップには疎水性の0.22μmメンブレンを採用し、無菌状態を維持しています。
凍結乾燥にも使用可能です。
読みやすい黒字の目盛りと、大きな白色記入エリアが付いています。

容量(mL)
50
最大遠心力(xg)
16000
材質
PP(USPクラスⅥ適合)
規格
DNase/RNaseフリー
滅菌
済
オートクレーブの可否
可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする