曜日別特売
CY1L6H-50B-F7NV マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-50~) SMC 21212274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-50~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
F7NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
リード線(m)
(-) 0.5
アジャスタボルト
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
注文コード
21212274
品番
CY1L6H-50B-F7NV
参考基準価格(税別)¥54,180販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
磁石保持力
(H) タイプH
アジャスタボルト
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F7NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする