FM3102-PD-XP/K 液体用小型カルマン渦流量計(テフロン) FM31 SERIES コフロック 21212792

液体用小型カルマン渦流量計(テフロン) FM31 SERIES

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
接続口径1/2"チューブエンド
流量レンジ2~20L/min
質量(g)100(本体)
内容量1個注文コード21212792品番FM3102-PD-XP/K
参考基準価格(税別)¥141,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。接液部オールテフロンです。

用途接液部オールテフロン、オーリングレスで、半導体プロセスの液体流量監視に最適です。適合流体超純水・薬液等液体接続口径1/2"チューブエンド質量(g)100(本体)規格IP64(JIS C0920、防まつ構造)出力表示器付、表示:3桁LED、電流出力:4~20mA(リニア)、警報出力:オープンコレクタ(LED2個max80mA 30VDC)電源2~24VDC精度±3%F.S.(25℃)使用温度(℃)液体:0~90(凍結、沸騰なきこと)再現性±0.5%F.S.耐圧(MPa)1流量レンジ2~20L/min周囲湿度(%RH)5~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)0~50材質(接液部)New PFA、Super PFA
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
FM31(流量レンジ)-P(出力)-XP/K
*流量レンジ:01、02、03、04
*出力:S(4-20mA(表示器なし))、D(4-20mA+表示器)
【MODEL FM31 SERIES 標準仕様】
接続部:FM3101 3/8"チューブエンド
FM3102 1/2"チューブエンド
FM3103 3/4"チューブエンド
FM3104 1"チューブエンド
流量レンジ:FM3101 0.4~4L/MIN
FM3102 2~20L/MIN
FM3103 5~50L/MIN
FM3104 10~100L/MIN
測定流体:超純水、薬液等
測定精度:±3%FS +1digit
再現性:±0.5%FS以内
流体温度:0~90℃(凍結、沸騰しないこと)
許容周囲温度:0~50℃
許容周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)
電源電圧:12~24VDC(ユーザ様側でのご用意となります)
材質:ボディ オールテフロン(PFA)、オーリングレス
カバー ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)
ケーブル 導体 錫メッキ裸軟銅線
シース 耐熱耐寒性POC(塩化ビニール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする