MOXS-0.3 酸素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ コフロック 21212905

酸素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し122日以内出荷とは
内容量1台注文コード21212905品番MOXS-0.3
参考基準価格(税別)¥1,200,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。
また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。

用途分析・培養機器に・酸素富化燃焼設備への付帯機器に最適です。露点温度-55℃以下 at 2NL/min(大気圧)動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RHガス圧力(MPa)0.1MPa流量(NL/min)0.2~2.0純度(%)90%以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする