曜日別特売
RK20T-V-1/4-WATER-1600ML/MIN 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 21213106

RK20T-V-1/4-WATER-1600ML/MIN 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 21213106
RK20T-V-1/4-WATER-1600ML/MIN 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 21213106

樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大流量(L/min)1.6
バルブ有り(ニードルバルブ)
内容量1個注文コード21213106品番RK20T-V-1/4-WATER-1600ML/MIN
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。

最高使用温度(℃)65耐圧(MPa)0.7(G)材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4精度FS±6%適合流体水(H2O)バルブ有り(ニードルバルブ)最大流量(L/min)1.6接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)最小流量(L/min)0.2
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21213097
2021-03-26
用途: 電熱器の温度制御
製造業

電熱器の温度制御
小型で安価の水量調整器である。
感謝

対象商品 : 21213106
2018-06-08
用途: 試験装置の流量調整・モニターとして使用
製造業

コンパクトで設置面積を取らず、他の流量計を使用した時にシール部から漏れが発生したことありますが、この製品については同じ試験装置に組み込んで使用しましたが、耐圧性も問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする