RK20T-O-1/4-WATER-800ML/MIN 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 21213142

RK20T-O-1/4-WATER-800ML/MIN 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 21213142
RK20T-O-1/4-WATER-800ML/MIN 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 21213142

樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
最大流量(L/min)0.8
バルブなし
内容量1個注文コード21213142品番RK20T-O-1/4-WATER-800ML/MIN
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。

最高使用温度(℃)65耐圧(MPa)0.7材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4精度FS±6%適合流体水(H2O)バルブなし最大流量(L/min)0.8
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21213097
2021-03-26
用途: 電熱器の温度制御
製造業

電熱器の温度制御
小型で安価の水量調整器である。
感謝

対象商品 : 21213106
2018-06-08
用途: 試験装置の流量調整・モニターとして使用
製造業

コンパクトで設置面積を取らず、他の流量計を使用した時にシール部から漏れが発生したことありますが、この製品については同じ試験装置に組み込んで使用しましたが、耐圧性も問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする