2412-L-SS-1/4-HE-0.1MPA-500ML/MIN 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック 21213702

精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
形状L
最大流量500mL/min
材質SUS316
内容量1個注文コード21213702品番2412-L-SS-1/4-HE-0.1MPA-500ML/MIN
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ヘリウムガス(HE)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。

用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体ヘリウムガス(HE)材質SUS316形状L接続口径RC1/4最大流量500mL/min最大使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)120調整ねじ約12回転
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする