2412-L-B-1/4-AIR-0.1MPA-100ML/MIN 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック 21213876

精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
形状L
最大流量100mL/min
材質真鍮
内容量1個注文コード21213876品番2412-L-B-1/4-AIR-0.1MPA-100ML/MIN
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880

空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。

用途
ガス・液体・微少流量域の高精度制御
使用流体空気(AIR)材質真鍮形状L接続口径RC1/4最大流量100mL/min最大使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)70調整ねじ約12回転
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする