XA-4300ⅡKHS(イソブタン) マルチ型ガス検知器 新コスモス電機 21217904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチ型ガス検知器

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
検知対象ガスC4H10/H2S/O2
内容量1個注文コード21217904品番XA-4300ⅡKHS(イソブタン)
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。
センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。

付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚寸法(mm)70×26×72質量(g)130機能ピークホールド バックライト ロングライフモード データロギング防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)防塵防水性能IP67相当警報方式ブザー鳴動 赤色ランプ点滅 振動 LCD表示(自動復帰)検知対象ガスC4H10/H2S/O2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする